Onduleur photovoltaïque Huawei 5kW série L1

Main media

Onduleur photovoltaïque Huawei SUN2000-5KTL-L1 d'une puissance de 5 kW, rendement élevé, double tracker MPPT, protections DC intégrées et communication via FusionSolar.

 
 

Détails du produit

- Prêt pour la batterie
- Rendement max 98,4%
- Compatible optimiseurs 450W-P2 | 600W
- Protection contre les arcs électriques
- Installation Plug&Play, léger (12kg)
- Communication flexible WLAN/Ethernet/4G/3G/2G
- Site isolé (avec batterie uniquement)
- Garantie 10 ans (extensible 15 et 20 ans)

Sun2000

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sun2000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.